Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 30, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952996102
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1207
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,073
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
38
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
30
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0398*
€ 0,0616*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0639*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0469*
€ 0,0679*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0735*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0365*
€ 1,5039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5039*
€ 1,78964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2839*
€ 1,52784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.