Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 16, 4.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p890068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952995358
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galv. verz. gelb Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt gelb
Antriebsgröße:
1,6
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
16
b:
38
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,492
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1992*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.