Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 5 x 6, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952990575
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 6
Weitere Informationen:
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
6
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6 mm
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,173
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
38
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0203*
6 Tage
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,016*
€ 0,0222*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0237*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0257*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0116*
€ 1,4081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1559*
€ 1,37552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.