Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 40, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952990179
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 40
Weitere Informationen:
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
40
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,21
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0177*
8 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0133*
€ 0,0183*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0138*
€ 0,0191*
4 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0167*
€ 0,0259*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.