Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 10, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952989814
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 10
Weitere Informationen:
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
10
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,029
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
0,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00682*
€ 0,01035*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00692*
€ 0,01121*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00792*
€ 0,01137*
6 Tage
24000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00823*
€ 0,01194*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00925*
€ 0,01317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00692*
€ 0,00823
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.