Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 150 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889839
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794852
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 150
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
90
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
65,1
ds:
24
l:
150 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-24-150-8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,5388*
€ 7,8088*
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 7,25*
€ 9,675*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 7,8215*
€ 9,9515*
8 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 8,1458*
€ 10,3858*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,2863*
€ 11,6763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8088*
€ 9,29247
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7388*
€ 9,20917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4288*
€ 8,84027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1488*
€ 8,50707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8788*
€ 8,18577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5388*
€ 6,59117
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.