Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 55 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889805
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952794531
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 8.8 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 55
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
11
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
l:
55 mm
b:
44
k:
16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
11,5
ds:
16
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
14
Länge:
55
Spitze:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
912
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
8.8
dk:
24
s:
14
d:
16
Weitere Suchbegriffe: 912-16-55-8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,5589*
€ 0,7932*
5 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,6106*
€ 0,8167*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5357*
€ 0,8457*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6392*
€ 0,8592*
7 Tage
540
50
€ 5,59*
ab € 0,8995*
€ 0,8995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8457*
€ 1,00638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7757*
€ 0,92308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7257*
€ 0,86358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6957*
€ 0,82788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.