Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 90 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889752
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717962
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 90
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
62
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
d:
8
l:
90 mm
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
4,192
Länge:
90
ds:
8
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
912
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
dk:
13
s:
6
Weitere Suchbegriffe: 912-8-90-12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,544*
€ 0,7374*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5944*
€ 0,7603*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6222*
€ 0,7922*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6717*
€ 0,8517*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,423*
€ 4,5944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5944*
€ 5,46734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.