Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 80 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889751
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717955
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
52
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
d:
8
l:
80 mm
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
3,46
Länge:
80
ds:
8
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
912
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
dk:
13
s:
6
Weitere Suchbegriffe: 912-8-80-12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4600
200
Frei Haus
ab € 0,4685*
€ 0,6372*
7 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,5117*
€ 0,6668*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,5497*
€ 0,7097*
12 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,5781*
€ 0,7381*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3757*
€ 4,2647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2647*
€ 5,07499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7195*
€ 0,85621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4257*
€ 0,50658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.