Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 40 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889743
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717870
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Vollgewinde:
Nein
Produktart:
Standard
Schaftlänge:
12
ds:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2
Spitze:
ohne
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40 mm
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-8-40-12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,209*
€ 0,3014*
6 Tage
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,2277*
€ 0,3099*
8 Tage
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,2341*
€ 0,3141*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2443*
€ 0,3243*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1427*
€ 2,5013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5013*
€ 2,97655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.