Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 12 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889720
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717641
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewicht kg per 100:
0,491
ds:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
12 mm
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-6-12-12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0797*
€ 0,1086*
5 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0872*
€ 0,113*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0938*
€ 0,121*
7 Tage
2700
500
€ 5,59*
ab € 0,0983*
€ 0,1256*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 1,7431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7431*
€ 2,07429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.