Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 130 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889698
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426718341
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 130
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
78
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
36,9
ds:
20
d:
20
l:
130 mm
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
dk:
30
s:
17
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-20-130-12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
Frei Haus
ab € 3,7984*
€ 5,1314*
6 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 4,1399*
€ 5,3211*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 4,2775*
€ 5,4175*
8 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 4,2475*
€ 5,4175*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,2884*
€ 6,1284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1284*
€ 7,2928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8184*
€ 6,9239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6084*
€ 6,674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4484*
€ 6,4836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1684*
€ 6,1504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2884*
€ 5,1032
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.