Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 35 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889663
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717979
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
3
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
3,016
ds:
10
d:
10
l:
35 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
dk:
16
s:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-10-35-12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,3174*
€ 0,4366*
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,3295*
€ 0,4395*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,3463*
€ 0,4597*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3718*
€ 0,4818*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1673*
€ 2,5802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5802*
€ 3,07044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.