Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 35 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p889652
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952793039
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
DIN 912 10.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 35
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
7
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,87
ds:
8
l:
35 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: 912-8-35-10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4800
200
€ 4,30*
ab € 0,1737*
€ 0,244*
5 Tage
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,1892*
€ 0,261*
7 Tage
2880
200
€ 5,59*
ab € 0,2655*
€ 0,2655*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2027*
€ 0,2727*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,096*
€ 2,0941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0941*
€ 2,49198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7689*
€ 2,10499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.