Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 70, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426702562
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 70 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,3
d:
5
l:
70
b:
25
k:
2,7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,917
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0369*
€ 0,0573*
2 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0413*
€ 0,0602*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0505*
€ 0,0731*
6 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0546*
€ 0,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0338*
€ 1,4649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4649*
€ 1,74323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2496*
€ 1,48702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.