Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685827
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht/100 (kg):
0,115
Werkstoff:
Messing
b min.:
22
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
10
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0239*
€ 0,0375*
4 Tage
29000
200
€ 4,30*
ab € 0,0442*
€ 0,0682*
6 Tage
29000
200
€ 5,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0707*
4 Tage
20300
200
€ 5,59*
ab € 0,0497*
€ 0,072*
11 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0521*
€ 0,0752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.