Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 20, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 20, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 20, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 20, Messing vernickelt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 20, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685803
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
vernickelt
Gewicht/100 (kg):
0,108
Werkstoff:
Messing
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
20
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0281*
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,065*
6 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0673*
8 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0472*
€ 0,0685*
7 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0492*
€ 0,0714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.