Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 12, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426685957
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
12
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,013
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
19
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6400
200
€ 4,30*
ab € 0,0224*
€ 0,0352*
7 Tage
4200
200
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0359*
5 Tage
6000
200
€ 5,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0366*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0235*
€ 0,037*
6 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0267*
€ 0,039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.