Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p884311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426683694
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
12
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,289
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt gelb
b min.:
28
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.