Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, 4.8 verzinkt, gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p884300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426683045
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galv. verz. gelb Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,106
Oberfläche:
verzinkt gelb
b min.:
22
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
10
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.