Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 18, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 18, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 18, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 18, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 18, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426680617
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 18
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
18 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,757
Werkstoff:
4.8
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
18
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0429*
€ 0,0608*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0466*
€ 0,0632*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0502*
€ 0,0678*
3 Tage
3300
500
€ 5,59*
ab € 0,0528*
€ 0,0704*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0313*
€ 1,5397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5397*
€ 1,83224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.