Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 12 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675521
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 12 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
2,08
Oberfläche:
blank
b min.:
46
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22
N:
3
d:
12
l:
20
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,4104*
€ 0,5654*
5 Tage
800
200
€ 5,99*
ab € 0,4481*
€ 0,5925*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,4813*
€ 0,6213*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,394*
€ 0,624*
7 Tage
480
200
€ 5,59*
ab € 0,631*
€ 0,631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.