Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 55, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 55, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 55, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 55, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675446
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 55
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
3,11
Oberfläche:
blank
b min.:
40
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
55
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,2198*
€ 0,313*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2487*
€ 0,3311*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2122*
€ 0,3322*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2668*
€ 0,3568*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,296*
€ 0,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.