Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 45, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 45, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 45, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 45, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426675293
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
1,62
Oberfläche:
blank
b min.:
34
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
45
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48800
200
€ 4,30*
ab € 0,0561*
€ 0,0867*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,056*
€ 0,0893*
6 Tage
48800
200
€ 5,99*
ab € 0,0618*
€ 0,0902*
4 Tage
34160
200
€ 5,59*
ab € 0,0634*
€ 0,0918*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.