Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank


Menge:  Box  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426674432
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 35
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,696
Oberfläche:
blank
b min.:
28
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
35
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0308*
€ 0,0451*
Lager 5417
1
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,0495*
5 Tage
2000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0393*
€ 0,0541*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0419*
€ 0,0575*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0424*
€ 0,0579*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
1 Box enthält 500 Kartonagen (ab € 0,00007* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.