Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 10, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 10, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 10, 4.8 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2,5 x 10, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426673398
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,039
Oberfläche:
blank
b min.:
18
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
0,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
4,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
10
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00662*
€ 0,01008*
8 Tage
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00859*
€ 0,01209*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00886*
€ 0,0125*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00903*
€ 0,01277*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00838*
€ 0,01333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01222*
€ 0,01454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.