Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 1,6 x 8, Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p884091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426673237
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,4
d:
1,6
l:
8
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,012
Werkstoff:
Stahl
b min.:
15
Antriebsgröße:
0,4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,1306*
€ 0,1886*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1416*
€ 0,196*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1257*
€ 0,2007*
3 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1457*
€ 0,2017*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1602*
€ 0,2102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.