Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern M 10, C15E feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern M 10, C15E feuerverzinkt
DIN 582 Ringmuttern M 10, C15E feuerverzinkt
DIN 582 Ringmuttern M 10, C15E feuerverzinkt
DIN 582 Ringmuttern M 10, C15E feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426719539
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E feuerverzinkt Ringmuttern Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
d1:
10
m:
10
d:
10 mm
k:
10
h:
45
Antrieb:
manuell
Gewicht kg per 100:
8,984
d4:
25
d3:
45
d2:
25
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
C15E
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
45
Durchmesser:
10
Norm:
582
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), din 582 c15 m10, ringmutter (ohne norm), din 582 m10, DIN, 582, Ringmuttern, M, 10,, C15E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0545*
€ 1,5945*
4 Tage
675
25
€ 4,30*
ab € 2,7436*
€ 3,7613*
5 Tage
900
25
€ 5,99*
ab € 2,9866*
€ 3,9063*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 3,0813*
€ 3,9813*
7 Tage
540
25
€ 5,59*
ab € 4,2567*
€ 4,2567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5945*
€ 1,89746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4745*
€ 1,75466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4345*
€ 1,70706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3645*
€ 1,62376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3245*
€ 1,57616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0545*
€ 1,25486
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.