Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426070654
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 160
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
160 mm
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
160
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
12 mm
Gewicht kg per 100:
13
Norm:
4017
Antriebsgröße:
18
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5804*
€ 0,8161*
4 Tage
75
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6427*
€ 0,9016*
1 Tag
53
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7151*
€ 0,9451*
7 Tage
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6924*
€ 0,953*
6 Tage
75
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7277*
€ 0,9677*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8161*
€ 0,97116
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8061*
€ 0,95926
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7704*
€ 0,91678
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6804*
€ 0,80968
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5804* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,4025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.