Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 190 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426647177
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 10 x 190
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
190
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
190
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
10,612
Norm:
4017
Antriebsgröße:
16
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4312*
€ 0,5909*
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,6488*
1 Tag
735
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5235*
€ 0,6835*
7 Tage
1050
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5141*
€ 0,6894*
6 Tage
1050
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5468*
€ 0,7168*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5709*
€ 0,67937
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 29,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.