Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 10.9 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 12 x 160 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p883215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426645999
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 12 x 160
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
13
Länge:
160
LAENGE:
160
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4017
Antriebsgröße:
18
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
160 mm
k:
7,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,5122*
€ 0,7351*
5 Tage
450
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5583*
€ 0,8126*
2 Tage
438
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6222*
€ 0,8422*
8 Tage
625
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,611*
€ 0,8592*
7 Tage
625
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6333*
€ 0,8633*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7351*
€ 0,87477
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7151*
€ 0,85097
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6622*
€ 0,78802
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6122*
€ 0,72852
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 18,3775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.