Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 260, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 260, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 260, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 260, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 260, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-p881854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426654366
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 10 x 260
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
215
Antriebsgröße:
16
Ausführung:
Sechskantschrauben
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
260
b:
45
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
16,196
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Länge:
260
b=l<125 mm:
26
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 1,6328*
€ 2,1423*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 1,808*
€ 2,278*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,5417*
€ 2,2817*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 1,9624*
€ 2,4418*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,0178*
€ 2,5178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2817*
€ 2,71522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1217*
€ 2,52482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0717*
€ 2,46532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9817*
€ 2,35822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8917*
€ 2,25112
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5417*
€ 1,83462
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.