Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 5 x 16 10.9 verzinkt, getempert, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 5 x 16 10.9 verzinkt, getempert, schwere Ausführung
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 5 x 16 10.9 verzinkt, getempert, schwere Ausführung
EN 1665 Sechskantschraube mit Flansch, M 5 x 16 10.9 verzinkt, getempert, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-p881307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426651457
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l 125-200 mm:
-
Oberfläche:
verzinkt
b=l<125 mm:
16
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
d:
5
l:
16
b:
16
k:
5,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schlüsselweite:
8
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
16
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,435
Norm:
1665
dc:
11,58
Normart:
EN
b=l>200 mm:
-
Weitere Suchbegriffe: 1665-5-16-10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1395*
€ 0,187*
1 Tag
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,1624*
€ 0,2024*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,209*
14 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,196*
€ 0,246*
5 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,2653*
€ 0,3279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.