Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 36, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 55
Artikel-Nr.:
     5417F-p880797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426691477
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 36
Weitere Informationen:
s:
55
m:
31
d:
36
e:
60,79
Gewicht kg per 100:
37,206
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
1.7218
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
530
10
€ 4,30*
ab € 4,1166*
€ 5,6695*
5 Tage
670
10
€ 5,99*
ab € 4,5182*
€ 5,9029*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 4,6258*
€ 6,0358*
7 Tage
469
10
€ 5,59*
ab € 4,6258*
€ 6,0358*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,3954*
€ 7,5512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5512*
€ 8,98593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2257*
€ 6,21858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6791*
€ 5,56813
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,4054*
€ 5,24243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3854*
€ 5,21863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1154*
€ 4,89733
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3954*
€ 4,04053
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.