Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, mit Metallklemmteil
Artikel-Nr.:
     5417F-p880773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426668059
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetall Abmessung: M 10 x 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
d:
10
h:
10
e:
17,77
Gewicht kg per 100:
0,993
LAENGE:
1
s:
16
m:
5,5
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
16
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Gewindesteigung (fein):
1
Durchmesser:
10
Norm:
6925
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1059*
€ 0,1689*
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,2753*
€ 0,3819*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,3003*
€ 0,4032*
8 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,3087*
€ 0,4087*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3222*
€ 0,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.