Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6925 Sechskantmutter M 10, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6925 Sechskantmutter M 10, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 10, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
DIN 6925 Sechskantmutter M 10, Stahl Klasse 10 zinklamellenbeschichtet, mit Metallklemmteil
Artikel-Nr.:
     5417F-p880745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426668080
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 6925 10 zinklamellenbesch. Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
1,08
s:
16
m:
5,5
d:
10
h:
10
e:
17,77
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
16
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Durchmesser:
10
Norm:
6925
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1366*
€ 0,2186*
4 Tage
2500
500
Frei Haus
ab € 0,3713*
€ 0,4639*
6 Tage
1000
500
€ 5,99*
ab € 0,4053*
€ 0,4893*
8 Tage
700
500
€ 5,59*
ab € 0,4168*
€ 0,4968*
7 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,4353*
€ 0,5253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.