Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 52, Stahl Klasse 8 feuerverzinkt, SW 80
Artikel-Nr.:
     5417F-p880683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608468
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 52
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
e:
88,25
Gewicht kg per 100:
113,8
s:
80
m:
42
d:
52
Antrieb:
Außensechskant
Gewinde-Toleranz:
6H
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 52
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
80
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
52 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934, Sechskant-Muttern, Muttern - diverse Formen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
5
€ 4,30*
ab € 5,1536*
€ 7,2794*
1 Tag
116
5
€ 5,59*
ab € 7,30*
€ 7,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,3214*
€ 7,5614*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,9979*
€ 9,3679*
5 Tage
165
5
€ 5,99*
ab € 15,2721*
€ 19,7421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5614*
€ 8,99807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5414*
€ 8,97427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2814*
€ 8,66487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9114*
€ 8,22457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6714*
€ 7,93897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3214*
€ 6,33247
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.