Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 27, Stahl Klasse 8 blank, SW 41
Artikel-Nr.:
     5417F-p880677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426736024
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 27
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
16
s:
41
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 27
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m27, din en iso 4032, bufab sechskantmutter iso 4032, Sechskant-Muttern, Muttern - diverse Formen, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
975
25
€ 4,30*
ab € 0,5792*
€ 0,8848*
5 Tage
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,6355*
€ 0,9117*
1 Tag
718
25
€ 5,59*
ab € 0,6533*
€ 0,9233*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6648*
€ 0,9448*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,5313*
€ 3,3958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3958*
€ 4,041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1058*
€ 3,6959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6913*
€ 0,82265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6613*
€ 0,78695
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.