Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 8, A 4 blank, SW 13, BUMAX109
Artikel-Nr.:
     5417F-p880652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426615909
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 BUMAX109 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Gewicht kg per 100:
0,515
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Ausführung:
BUMAX109
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 1,729*
€ 2,0761*
3 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,11*
1 Tag
2300
100
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,13*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,7678*
€ 2,1378*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,5046*
€ 2,2146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2146*
€ 2,63537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0646*
€ 2,45687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0046*
€ 2,38547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8946*
€ 2,25457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8346*
€ 2,18317
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5046*
€ 1,79047
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.