Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2, Messing galv. vernickelt, SW 4
Artikel-Nr.:
     5417F-p880627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608390
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,015
s:
4
m:
1,6
d:
2
e:
4,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Normart:
ISO
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
4
Höhe:
1,6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m2, din en iso 4032, iso 4032 messing, Muttern - diverse Formen, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934, Sechskant-Muttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00531*
€ 0,00799*
1 Tag
23100
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00592*
€ 0,00883*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00702*
€ 0,01004*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00722*
€ 0,01032*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00491*
€ 0,98057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98057*
€ 1,16688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82677*
€ 0,98386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01969*
€ 0,02343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00491*
€ 0,00584
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.