Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 2,5, Messing galv. vernickelt, SW 5
Artikel-Nr.:
     5417F-p880626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608406
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,03
s:
5
m:
2
d:
2,5
e:
5,45
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
5
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
4032
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 messing, din en iso 4032, iso 4032 m2.5, Sechskant-Muttern, Muttern - diverse Formen, ISO-Muttern, Vergleiche DIN 934
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00743*
€ 0,01113*
1 Tag
30100
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00823*
€ 0,01176*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00867*
€ 0,01232*
5 Tage
43000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00893*
€ 0,01284*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00683*
€ 1,02269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02269*
€ 1,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85408*
€ 1,01636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02334*
€ 0,02777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01451*
€ 0,01727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01284*
€ 0,01528
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00683*
€ 0,00813
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.