Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 10, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-p880623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426169907
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form Abmessung: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
1,06
s:
16
m:
8,04
d:
10
h:
11,9
Schlüsselweite:
16
Form:
A
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
11,9
Durchmesser:
10
Norm:
7040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,6022*
€ 0,8092*
5 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,6579*
€ 0,8444*
2 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,6866*
€ 0,8766*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6987*
€ 0,8887*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1139*
€ 1,5573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5573*
€ 1,85319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.