Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
ISO 7040 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 16, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt, hohe Form, nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-p880621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426169914
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
ISO 7040 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
s:
24
m:
14,1
d:
16
h:
19,1
Schlüsselweite:
24
Form:
A
Gewicht kg per 100:
3,78
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
19,1
Durchmesser:
16
Norm:
7040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1950
50
€ 4,30*
ab € 0,8297*
€ 1,1403*
6 Tage
2750
50
€ 5,99*
ab € 0,906*
€ 1,1849*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,9381*
€ 1,2281*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,0557*
€ 1,3657*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2761*
€ 2,3301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3301*
€ 2,77282
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4768*
€ 0,56739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.