Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sicherungsmutter, M 10, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 10, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 10, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 10, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sicherungsmutter, M 10, Stahl Klasse 8 zinklamellenbeschichtet, mit Flansch, Ganzmetallmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p880592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426667953
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Gewicht kg per 100:
1,028
s:
16
d:
10
h:
10
e:
18,9
Schlüsselweite:
16
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
10
Durchmesser:
10
Norm:
7042
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,1008*
€ 0,1388*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,1118*
€ 0,1439*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1201*
€ 0,1541*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1253*
€ 0,1623*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 1,5151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5151*
€ 1,80297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.