Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter
ISO 7042 Sechskantmuttern mit Klemmteil M 12, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt, farblos, Ganzmetallmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p880579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426170620
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
18
Gewicht kg per 100:
1,058
s:
18
d:
12
h:
12
e:
21,1
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
12
Durchmesser:
12
Norm:
7042
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8500
250
€ 4,30*
ab € 0,2715*
€ 0,3878*
5 Tage
6250
250
€ 5,99*
ab € 0,2961*
€ 0,399*
1 Tag
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,3044*
€ 0,4044*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,3177*
€ 0,4277*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1243*
€ 1,6561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6561*
€ 1,97076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,1533*
€ 0,18243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.