Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M8x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M8x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M8x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594256
EAN/GTIN:
     4057223594256
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 8 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,07
dp:
5,5
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
16
Durchmesser:
8
Norm:
4766
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.