Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M6x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594218
EAN/GTIN:
     4057223594218
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
6
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,09
dp:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.