Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M5x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594157
EAN/GTIN:
     4057223594157
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
8
Durchmesser:
5
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,2
dp:
3,5
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
8
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.