Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x16, mit Schlitz/Kegelkuppe, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223594010
EAN/GTIN:
     4057223594010
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
16
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg per 100:
0,11
dp:
7
Werkstoffart:
Kunststoff
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.