Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
ISO 4766 Gewindestifte M6x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H galv. verzinkt, farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p880413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571424
EAN/GTIN:
     4057223571424
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
30
Durchmesser:
6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,509
dp:
4
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.